福井クラフト
ビードロねじり箸 スパイラル AC
材質
アクリル樹脂
耐熱温度(℃)
80
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×9×9
内容量
1膳
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23180395
12035630
スパイラルゴールド
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23180404
12035620
スパイラルシルバー
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください