曜日別特売

回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA

回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA - 福井クラフト回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA - 福井クラフト回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA - 福井クラフト回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA - 福井クラフト
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315881712042410オレンジぼかし一筆
1,250
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
2315882612042420パープルぼかし一筆
1,250
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315883512042430イエローぼかし一筆
1,250
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315884412042400グリーンぼかし一筆
1,250
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする