曜日別特売

アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 - 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 - 岩崎電気

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。

口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70内容量1個
全9種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
ビームの開き(°)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189678JDR110V100WUV/MK7/H/E111001760206000
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189696JDR110V100WUV/NK7/H/E1110017601015000
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189714JDR110V100WUV/WK7/H/E111001760353000
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189732JDR110V80WUV/MK7/H/E11801470205200
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189757JDR110V80WUV/NK7/H/E118014701013000
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189775JDR110V80WUV/WK7/H/E11801470352600
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189793JDR110V60WUV/MK7/H/E11601030204000
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189818JDR110V60WUV/NK7/H/E11601030109500
7,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
23189836JDR110V60WUV/WK7/H/E11601030352000
7,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする