岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブF
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類
LED
材質
(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色
白色塗装
使用温度範囲(℃)
-20~+40
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
点灯方向
ユニバーサル点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23191157
LDS79L-G-E39FA
7600
電源色
79
¥
62,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
23191175
LDS124L-G-E39FA
13600
電源色
124
¥
84,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
23191166
LDS79N-G-E39FA
9600
昼白色
79
¥
62,500
取扱い終了
23191184
LDS124N-G-E39FA
17000
昼白色
124
¥
84,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください