曜日別特売

かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り

かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り - ELPAかんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り - ELPAかんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り - ELPA
(1件のレビュー)

◇枠付きなので、まるごと取替え
面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク!
◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ!
◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい
◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着
取替え回数も少なく経済的

用途
◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm)
◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂
◇フィルター部:難燃不織布
◇フィルター入数:2枚
◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合
材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布内容量1袋(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219333EKF-RF01299×302×10300×297
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
23219342EKF-RF02299×342×10340×297
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
23219358EKF-RF03299×377×10375×297
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: レンジフードに使用
その他業種

ずっと愛用しています。交換が簡単。厚みがあるので油煙をよく吸い取る。価格も手ごろ。今後も使い続けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする