高速バリカンmini
全てを満たすハイパワー+ハサミ式駆動+三面研磨処理
作業が早く、疲労が少ない低振動かつ圧倒的な持ちやすさ
安心設計。ロック機能付きスイッチとブレーカー搭載
用途庭木や生け垣の刈込み、玉造り作業に最適
モーター電圧(V)DC100
定格消費電力(W)200
ストローク数(min-1)1270
最大切断径(Φmm)15
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)30
駆動方式片刃ハサミ式
仕様刈刃角度固定式
電源タイプ充電式
内容量1台
注意
※本品には充電器、充電池は付属しません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
商品説明動画
高速バリカン/高速バリカンmini
この動画は、1人が参考にしています。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23219227 | N-881 | 29439718 | N-963 |
![]() |
太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン) | ニシガキ工業 | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13