スピードコントローラー
従来のスピードコントローラでは電力をしぼって回転数をさげていたので、力が落ち低速では実用不可能であったが、本製品は回転数を電子回路がキャッチし、あらかじめセットした回転数を維持する働きがあります。
従って毎秒数回転でもまとまらず使用できます。
用途カーボンブラシ付き電動工具専用
仕様ハイパワースイッチ内蔵、回路保護器:ヒューズ(15A)
定格電圧(V)単相AC100
制御方式サイリスタ電子帰還制御DCインバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
周囲温度(℃)最高40
最大負荷電流(A)15
内容量1台
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23219315
2021-04-07
- 用途:
- 振動モーターの調整
農・林・水産業
全く駄目でした、
30wのrpm3600で振動数を調整する計画でしたが
"8"の"速い"に調整しても振動数が少なく、目的に合わない。残念!
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 23219315
2020-08-14
- 用途:
- 鉄工作業用
サービス業
高速切断機をスチール切断機用に使えないかと思い購入したが、回転を落としたかったので、実際使って見たら何ら問題なく使えて、スチールカッターを買う費用を抑えられて本当に良かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23219315
2020-08-17
- 用途:
- 研磨作業のスピードコントロールに
製造業
トルク感は無くなりますが、低速で研磨が出来て研磨剤の消耗、対象物の焼きも発生しないように作業できます。
鏡面研磨にチャレンジ中です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23219315
2020-05-20
- 用途:
- ドリルの回転を超低速で使用。
久母乃家。清水岩根 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
入力側と出力側が上下になっていると使いやすいのではと思う。
- 対象商品:
- 23219315
2019-02-09
- 用途:
- リューター・グラインダー作業
リューター・グラインダー作業の回転数が速すぎて怖い場面で、回転数を下げるのに威力を発揮します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23219315
2017-04-10
- 用途:
- 金属の研磨
その他業種
ドリルの回転数が高く摩擦熱で材料が変色していたが、コントローラーで回転数を下げることで十分な研磨ができるようになりました。ただ、低速時に回転ムラがあるように感じられるのは気のせいでしょうか。