藤田化成
シトラスピールカッター 袋入 単品
グレープフルーツや夏みかんの皮むきに使用します。コンパクトで収納に便利。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
アクリル樹脂
寸法(mm)
100×20×19
質量(g)
17
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23225886
‐
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください