マルチユースキャリングバッグ

マルチユースキャリングバッグ DOPPELGANGER
(1件のレビュー)

シーンに合わせて持ち運びのスタイルを変える、マルチユース輪行キャリングバッグ。
自転車ツーリングはライダーにとって楽しみの一つ。
しかし「サドルが輪行バッグに入らず、電車に持ち込むことができなかった」、「前後輪をはずすのは手間」、「バッグに車体を収納することが困難」など、車体を運搬する過程でさまざまなストレスを内包しています。
「ドッペルギャンガー マルチユース輪行キャリングバッグ」は十分な容量を確保することで車体をすっぽり包み込み、電車にて車両を運搬する場合、自身が直接持ち歩く場合、自動車に載せる場合、などシーンに合わせて持ち運びのスタイルを変えることが可能。
携帯性・軽量性を重視した設計となっているため軽量な生地を使用していますが、持ち運びの際に生地に応力がかかると、すぐに生地が破れてしまう(取っ手などが抜けてしまう)ことが懸念されます。
そこでDOPPELGANGERは収納物の応力が生地にかからないよう、収納物つまり自転車に直接ショルダーストラップを装着し、バッグではなく「自転車本体で支える」構造を考案。
生地には直接の応力がかからないために、薄く軽い生地でも安心して持ち運びができるようになりました。
なお、大口のファスナー採用により、自転車の収納も簡単にできるよう配慮されており、収納方法にあわせてバッグの大きさや開口部も調整が可能。
自転車をそのまま収納してもOK。前輪を外してコンパクトにまとめてもOK。後輪を露出させ、タイヤを転がしながらの移動もOK。
様々な使用法に対応できる輪行バッグの登場です。

付属品タイベルト(W570×H270mm)×3、ショルダーストラップ(W500~1100×H270mm)×1 材質ポリエステル(裏地 ポリウレタンコーティング) ブラック 質量(g)628(付属ストラップ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:300×210×80、開封時:1850(最長部)×1100(中央部)×440(最長部) 内容量1個
注意
※自転車のサイズや形状によっては使用できない場合がありますのでご注意ください。
※本製品を使用して輪行を行う際は各種公共交通機関の回り品等の規定をご確認の上、使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23225992 DCB168-BK
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23225992
2019-10-09
用途:
修理自転車の引き取りと引き渡し

前輪を外せばJR(在来線)は持ち込み可能、JR構内では後輪を出して引いて歩くこともでき、とても重宝しました。重いイメージの収納袋ではなくハンドルポストとサドルポストを使ってベルトで自転車全体を肩にかけ軽いカバーで覆うアイデアがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする