ダウンチューブ取付型フロントフェンダー
レースからタウンユースまで幅広く対応する、ダウンチューブ取付型フロントフェンダー。
ダウンチューブ下面に取り付け、マウンテンバイクやクロスバイクに対応するフロントフェンダー(マッドガード)。
一般的なマッドガードと比べて固定範囲が広くしっかりとした取り付けが可能であり、アクティブな走行に対応した保持力が特徴です。
フロントサスペンション装着車との相性が良く、自転車のデザインを活かしながら高いマッチングを誇ります。
構造がシンプルで重量は99gと軽く、表面にマット仕上げにてプリントされるカーボン柄が車体を引き締めます。
材質ABS樹脂
色ブラック、カーボン柄
質量(g)99
固定方法ダウンチューブ固定型
寸法(長さL×幅W)(mm)250×100
適合フレームΦ150mm
内容量1個
注意
※特殊形状のダウンチューブには取り付けできない場合があります。※ワイヤーのとり回しによっては、取り付けできない場合があります。
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。