ロングシートポスト

ロングシートポスト - DOPPELGANGER

DOPPELGANGER自転車への確実なフィッティングを実現する、
500MM サイズのロングシートポスト。
サドル支柱長を延長する事により、小径車に多くみられるシート位置の 低さを解消する事ができ、長身ライ ダー でも快適な乗車姿勢が確保できます。
また、ペダルが下死点の時、足が伸び切るシート位置に調整することで、ペダリング効率を大幅に向上することが可能とな り、
サドル高を上げることで前傾姿勢のライディングポジションが生まれ、空気抵抗(ドラッグ)を減少させる効果も得られます。
取り付けはノーマルサドルのシートレールを差し替えるだけで簡単に交換が行えます。

直径(mm)シートポスト:27.2材質アルミニウム質量(g)420規格EN規格にて定められた品質検査 「EN14764:2005」をクリアし、その基準を満たしています。※EN規格とは”European Norm”(European Standards、欧州規格)の略称。耐荷重(kg)75未満支柱(mm)サドル支柱長:500、有効サドル支柱長:350オフセット25mmレール(mm)幅:43内容量1個
注意
※有効サドル支柱長の延長幅は車種によって違いがあります。
※DOPPELGANGER自転車では、ポスト径が異なるモデルがあります。
※DOPPELGANGER自転車では、モデルによってはサドル固定方式が異なります。
※必ず、限界表示線がフレームに隠れる状態(有効サドル支柱長の範疇)でご使用ください。
※金属疲労に起因する問題(製品、車体とも)につきましては、保証の対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23227313DSP-01ブラック
3,500
取扱い終了
返品不可
23227322DSP-02シルバー
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする