HEIKO HEIKOの 店舗什器・備品 HEIKOの 袋・ラッピング用品 HEIKOの 包装紙 包装紙 半才 上質64g/m2タイプ 包装紙 半才 注文コード 23384165 注文コード 23384165 注文コード 23384165 注文コード 23384165 ポップな水玉模様をビビッドな色合いでデザインしました。かわいいの代表格といえる普遍のドット柄包装紙です。 サイズ(mm)750×528 タイプ上質64g/m2 柄シンプルドット 質量(g/枚)25 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 シンプルドットB シンプルドットG シンプルドットR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23384165 シンプルドットR ¥4,700 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 3日以内出荷返品不可 23384174 シンプルドットB ¥4,700 取扱い終了返品不可 23384183 シンプルドットG ¥3,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴールドラインPEスクエアシート-3/ピンク HEADS(ヘッズ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ サマー包装紙 HEADS(ヘッズ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ コットン風呂敷 HEADS(ヘッズ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ コットン風呂敷 HEADS(ヘッズ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ コットン風呂敷 HEADS(ヘッズ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ コットン風呂敷 HEADS(ヘッズ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 祭レジバッグ HEADS(ヘッズ) 税込¥637~ ¥579~ サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1 HEADS(ヘッズ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ひまわりギフトボックス-S HEADS(ヘッズ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ボヌールギフトBOX HEADS(ヘッズ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ミュージックキャットギフトBOX-SW HEADS(ヘッズ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ウォーターカラー窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,528~ ¥2,298~ サテンリボンシール HEADS(ヘッズ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品包装紙柄入り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装紙」にはこんなカテゴリがあります 風呂敷 柄入り ラッピング不織布 包装用フィルム 無地・筋入り・薄葉紙 和紙 シェアする マイページ 最近見た商品