HEIKO HEIKOの 店舗什器・備品 HEIKOの 袋・ラッピング用品 HEIKOの 包装紙 包装紙 全判 上質52.3g/m2タイプ 包装紙 全判 注文コード 23384366 注文コード 23384366 注文コード 23384366 注文コード 23384366 呉服の色々な柄をパッチワークのようにつなぎ合わせた和風の包装紙です。 サイズ(mm)1076×758 タイプ上質52.3g/m2 柄呉服合せ 質量(g/枚)43 メーカー商品コード002354900 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 呉服合せ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23384366 呉服合せ ¥9,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ポリエステル巾着2枚組 アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ コットンカラーリボン巾着(M) MARKLESS STYLE 税込¥4,948 ¥4,498 コットンカラーリボン巾着(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,268 ¥5,698 コットンカラーリボン巾着(SS) MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 コットンカラーリボン巾着(S) MARKLESS STYLE 税込¥4,398 ¥3,998 マカロンクリアケース ヤマニパッケージ 税込¥8,358~ ¥7,598~ サービス袋 55 マルアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス袋 53 マルアイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ サービス袋 500 マルアイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ サービス袋 52 マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス袋 58 マルアイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ サービス袋 82 マルアイ 税込¥1,044~ ¥949~ サービス袋 530 マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ サービス袋 830 マルアイ 税込¥373~ ¥339~ サービス袋 85 マルアイ 税込¥725~ ¥659~ サービス袋 59 マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ サービス袋 540 マルアイ 税込¥395 ¥359 バスケットへ サービス袋 83 マルアイ 税込¥901 ¥819 スイーツ袋 パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品包装紙柄入り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装紙」にはこんなカテゴリがあります 風呂敷 柄入り ラッピング不織布 包装用フィルム 無地・筋入り・薄葉紙 和紙 シェアする マイページ 最近見た商品