デラックス白無地箱

デラックス白無地箱 HEIKO デラックス白無地箱 HEIKO デラックス白無地箱 HEIKO デラックス白無地箱 HEIKO デラックス白無地箱 HEIKO
(1件のレビュー)

靴下3足用 組立式 10枚入り 中枠付き

白無地 タイプフタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2 質量(g/枚)93 サイズ(mm)内寸法 175×260×24 メーカー商品コード006803100 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23387078 K-3
1,450
929
1,022 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23387078
2019-02-22
用途:
クリックポストでの発送に使ってます。
サービス業

厚手のボール紙なので、ばらけそうな商品でもしっかり3cm厚に抑えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする