洋品箱

洋品箱 HEIKO

バスタオル・シーツ・ベビー用品用 組立式 50枚入り 中枠付き

タイプフタ:コートボール(裏ネズ)400g/m2、身:コートボール(裏ネズ)350g/m2 質量(g/枚)212 サイズ(mm)内寸法 263×365×40 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23387674 H-21 月桂樹 月桂樹 006810300
15,000
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23387665 H-21 チドリ 銀 チドリ 006811000
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする