曜日別特売

紙パッキン

紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO

英字新聞風の包装紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。

カットサイズ(mm)2
全8種類を絞り込む
材質
サイズ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23391707イニシャルW1袋(40g)上質紙(カット)2-40外装サイズ 約13.5×20×5cm
400
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
23391716イニシャルW1袋(1kg)上質紙(カット)21-外装サイズ 約30×30×20cm
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
23391725イニシャルCR1袋(40g)半晒クラフト紙(カット)2-40外装サイズ 約13.5×20×5cm
400
349
384(税込)
3日以内出荷
23391734イニシャルCR1袋(1kg)半晒クラフト紙(カット)21-外装サイズ 約30×30×20cm
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
53324338イニシャルW1箱(1kg×6袋)上質紙(カット)21-外装サイズ 約30×30×20cm
19,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53324347イニシャルCR1箱(1kg×6袋)半晒クラフト紙(カット)21-外装サイズ 約30×30×20cm
19,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53324767イニシャルW1パック(40g×5袋)上質紙(カット)2-40外装サイズ 約13.5×20×5cm
1,750
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
53324776イニシャルCR1パック(40g×5袋)半晒クラフト紙(カット)2-40外装サイズ 約13.5×20×5cm
1,750
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする