紙両面テープ 7511

紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所 紙両面テープ 7511 寺岡製作所
(2件のレビュー)

糊代わりに簡単に使える、汎用タイプの両面接着テープです。 紙、金属板、プラスチック板などによく接着します。

用途一般用 粘着力(N/25mm)9.00 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1巻
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
7×50 23408997
7×50 23408997
23408997 7×50 7 50 0.16 不織布
オープン
409
450 (税込)
当日出荷
12×50 23409006
12×50 23409006
23409006 12×50 12 50 0.16 不織布
オープン
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15×50 23409015
15×50 23409015
23409015 15×50 15 50 0.16 不織布
オープン
849
934 (税込)
当日出荷
20×50 23409024
20×50 23409024
23409024 20×50 20 50 0.16 不織布
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
24×50 23409033
24×50 23409033
23409033 24×50 24 50 0.16 不織布
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
30×50 23409042
30×50 23409042
23409042 30×50 30 50 0.16 不織布
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
50×50 23409058
50×50 23409058
23409058 50×50 50 50 0.16 不織布
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23408997
2022-12-22
用途:
アルリル彫刻
AO事務機 様 (卸売・小売業)

銘板の8mのアクリル材に彫刻して、裏に両面テープを貼るのですが、今までは10m
のテープを使用して、余り部分をカットしていました。
この7mの両面テープはピッタシカンカンでした。今回は、試しに購入しましたが
次回より、多く購入いたします。有難うございました。

対象商品:
23409006
2021-10-09
用途:
製品組立てに使用
製造業

12mm幅がほしかったので、非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする