曜日別特売

いなりポン しゃもじ

いなりポン しゃもじ - パール金属いなりポン しゃもじ - パール金属いなりポン しゃもじ - パール金属いなりポン しゃもじ - パール金属
(1件のレビュー)

ギュッとつめてポンと押すだけ。

材質ポリプロピレン全長(mm)165質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)30×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230086C-448
420
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230086
2022-08-22
用途: いなり寿司を作るために購入しました
建設業・工事業

使い始めはとても使いづらいと思いましたが何度か使っているうちにコツがつかめるようになりました。救えるご飯の量が少し少ないので大きめの「揚げ」を使う時は2回詰めて入れるようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする