曜日別特売

ベジクラ ふんわり大根超軽おろし器

ベジクラ ふんわり大根超軽おろし器 - パール金属ベジクラ ふんわり大根超軽おろし器 - パール金属ベジクラ ふんわり大根超軽おろし器 - パール金属
(1件のレビュー)

沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。

材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3質量(g)74寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230165C-287
960
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230165
2021-04-05
用途: 大根おろし
運輸・通信業

おろす面が少し丸みを帯びているので、軽くおろせます。買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする