パール金属
ベジクラ にんじん・大根ふんわり極細千切り器
ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×270×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230183
C-289
¥
960
¥
879
¥
699
アウトレット
¥
769
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください