曜日別特売

ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付

ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付 - パール金属ベジクラ しょうが・にんにく薬味おろし器容器付 - パール金属
(4件のレビュー)

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。

材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3質量(g)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230208C-291
680
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: しょうがの薬味おろし

使ってみると、期待した程の使い勝手ではなかった。
刃の工夫が足りないのか、しょうがのひげが多く引っ掛かり、暫く使うと一度掃除しないとつかえなくなる。刃の配列、穴の大きさを研究すれば解決できると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 23230208
2025-04-19
用途: すりおろし
卸売・小売業

小さめ容器なので便利かと思いきや、容器が持ちずらく 滑るので使いにくいです。蓋もすぐ滑るので使いにくいでした。

1が参考にしています
対象商品 : 23230208
2024-03-30
用途: 奥様のリクエスト
Soo音協

抜群の切れ味でリピーターです、親戚にも配っております。

1が参考にしています
対象商品 : 23230208
2022-05-24
用途: 院食事の薬味作り
自動車・二輪車・自転車関連業

手元でササッとショウガやニンニクをおろせるので便利です。
チューブに比べたら面倒だけど、香りや味を覚えちゃうと手放せないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする