パール金属
ベジクラ ワイドやさい・玉ねぎスライサー
玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。
安全ホルダー付。
材質
本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)
108
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×200×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230226
C-293
¥
860
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください