曜日別特売

ベジクラ ねぎスライサー

ベジクラ ねぎスライサー - パール金属ベジクラ ねぎスライサー - パール金属ベジクラ ねぎスライサー - パール金属ベジクラ ねぎスライサー - パール金属
(1件のレビュー)

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。

材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼全長(mm)175質量(g)31寸法(幅W×高さH)(mm)45×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230262C-297
680
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230262
2022-11-09
用途: ねぎ・きゅうりの薄切り
サービス業

期待通りに綺麗に切ってくれます。
押す向きでのみ切れる(往復で切れない)のは明記いただきたいです。また、先にゴムなどで滑り止めがあると使用時に滑らなくてよいかなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする