パール金属
ベジクラ 栗の皮むき器
(1件のレビュー)
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂(表面エラストマー)
材質
ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
77
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
45×20×184
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230402
C-311
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください