曜日別特売

ベジクラ みそ取り

ベジクラ みそ取り - パール金属ベジクラ みそ取り - パール金属

同じ味、同じ量。我が家のみそ取り名人。

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン質量(g)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230488C-319205×38
380
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230497C-320195×30
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23230497C-32025913597C-3825C-320 便利小物 計量みそ取り パール金属 25913597便利小物 計量みそ取りパール金属1個
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする