パール金属
愛着道具 エッチング軽い力で大根おろし器
大根おろしが超軽い。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
90
質量(g)
74
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230533
C-8397
ホワイト
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23230542
C-8412
オレンジ
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください