愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付

愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付 - パール金属愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付 - パール金属

薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。

材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)98ナチュラル質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)65×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230558C-8395
680
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする