愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし

愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし - パール金属愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし - パール金属愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし - パール金属

薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。

材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)76質量(g)58寸法(幅W×高さH)(mm)8×235内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230576C-8411オレンジ
900
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230567C-8396ホワイト
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23230567C-839606162348CC-1610C-8396 Simple Use エッチング軽い力で薬味おろし器 パール金属 06162348Simple Use エッチング軽い力で薬味おろし器パール金属1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする