愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り

愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り - パール金属愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り - パール金属愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り - パール金属愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切り - パール金属

新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×270質量(g)73材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼全長(mm)90厚さ(mm)(エッジ)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230585C-8445レッド
960
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230594C-8434ホワイト
960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23230594C-843454144871CC-1609C-8434 Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器 パール金属 54144871Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器パール金属1個
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする