パール金属
愛着道具 エッチングふわふわ千切り器
新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
90
質量(g)
73
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230612
C-8413
オレンジ
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230603
C-8398
ホワイト
¥
960
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください