愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー

愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー - パール金属愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー - パール金属愛着道具 ワイド玉ねぎスライサー - パール金属
(2件のレビュー)
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼全長(mm)110質量(g)108寸法(幅W×高さH)(mm)200×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230646C-8433ホワイト
860
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230655C-8428オレンジ
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230646
2026-01-21
用途: 飲食店での玉ねぎのスライス作りに
Cafe Karanos飲食業

とても薄くスライス出来ます。切れ味が落ちるのが早いのが少し残念です。安いので、消耗品だと思って月に1回買い換えています。

対象商品 : 23230655
2020-09-15
用途: オニオンスライスを作る
その他業種

幅が広いので効率良く作業出来ます。玉葱スライスするのが楽しみになります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする