ストリックスデザイン
スクエアプレート フラワー
女子会を中心に、花柄のちょっとオシャレで手軽に使えるテーブルウェア。
材質
バージンパルプ100%
形状
角皿
加工
内面:PEラミネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚×90袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23228948
MB-268
エキゾチックフラワーPOR
¥
13,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228966
MB-270
リトルフラワーR
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228975
MB-271
リトルフラワーG
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228984
MB-272
エキゾチックフラワーR
¥
19,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228993
MB-273
エキゾチックフラワーG
¥
19,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23228957
MB-269
エキゾチックフラワーBG
¥
13,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください