曜日別特売

パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]
(4件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
割引券やクーポン券に最適な連続タイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

仕様マット、両面印刷適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き材質上質紙白無地シートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)105標準総厚さ(mm)0.12用紙厚(g/m2)105(0.12mm)入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き内容量1冊(20シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232343225146748.3×25.444面(4列×11段)
580
479
527(税込)
当日出荷
232343385146886.4×50.810面(2列×5段)
580
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
232343475146986.4×42.312面(2列×6段)
580
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23234347
2022-12-07
用途: スクラッチカードの作成
卸売・小売業

ちょっと切り取りが大変だが発色がよいので使っています。

対象商品 : 23234322
2019-06-27
用途: コ-ヒ-チケット
サンネンザカモカ飲食業

手渡すには安っぽいですが、預かりチケットとしてはこれで十分です。

対象商品 : 23234322
2017-10-10
用途: 金券
龍生塾TOKAIGYM 雑貨屋さん格闘家

この大きさでも券が切れると便利です。控えが欲しいですね。

対象商品 : 23234322
2021-03-25
用途: 回数券・チケット
サービス業

大きさは良いのですが、紙が薄すぎます。チケットならもう少し厚みがある方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする