ポスト・イット ラベルシール 手書き用 4色アソート

ポスト・イット ラベルシール 手書き用 4色アソート エーワン(ラベル)

しっかり貼れて、はがしたいときにはキレイにはがせる!
強粘着タイプですので今までつきにくい場所にもしっかり貼れます。
ビビットイエロー、ローズ、エレクトリックブルー、ライムの4色入り。色分類に便利です。

仕様マット 適合手書き 材質上質紙 シートサイズ(mm)70×150 ラベル厚(mm)0.11 粘着性きれいにはがせる 用紙厚(g/m2)160.0(0.22) 素材マット 内容量1冊(10シート)
注意
※被着体によっては、接着面が綺麗にはがれない場合がございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23234487 06608 8×15 56面 4列×14段
250
 
 
取扱い終了
23234496 06609 10×20.5 36面 3列×12段
250
 
 
取扱い終了
23234505 06610 12×32 20面 2列×10段
250
 
 
取扱い終了
23234514 06611 12×66 10面 1列×10段
250
 
 
取扱い終了
23234523 06612 45×19 9面 3列×3段
250
 
 
取扱い終了
23234532 6613 46.5×30 6面 2列×3段
250
 
 
取扱い終了
23234548 6614 71×32 4面 2列×2段
250
 
 
取扱い終了
23234557 06652 Φ15 32面 4列×8段
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする