マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ

マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]マルチカード インクジェットプリンタ専用紙 ノーカット 厚口タイプ - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタで印刷できる厚口のカード用紙です。
POP広告、掲示案内用に最適です。
乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。

ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット白無地シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●店舗用|POP用紙標準総厚さ(mm)0.25片数100ラベル厚(mm)0.25余白なし用紙厚(g/m2)210(0.25mm)印刷方式両面アズワン品番64-8819-45入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角内容量1冊(100シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323456651266
4,160
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23234566
2017-04-20
用途: カタログ用に使用
その他業種

カタログを印刷して、営業に歩く中で取引先から評価をされています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする