つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり)

つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり) カンペハピオ つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり) カンペハピオ つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり) カンペハピオ つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり) カンペハピオ
(2件のレビュー)

■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。

用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 特性つやだし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期) 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分 乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期) 危険物の性状水溶性 内容量1本(300mL)
注意
■[状況によって異なります]乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。■[試塗をしてください]絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。■[熱にご注意]塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[薄める際は]つやだしニスうすめ液以外でうすめないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23245924 557654002300
1,840
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23245924
2022-10-11
用途:
塗装時
製造業

手早くニスを塗るのに使用しました。スプレーであるため、ハケや筆で塗るときのように毛が抜けて貼り付くこともなく、均一な厚みで短時間で塗れました。

対象商品:
23245924
2020-05-09
用途:
紙粘土工作のコーティング
運輸・通信業

紙粘土工作のコーティングに使用しました。
スプレー式で使いやすく、ムラなく塗れるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする