白 S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

白 S25C ネジ込 高圧 異径ソケット - ヤマト特殊鋼
種類鋼管用継手形状異径ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc×Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
呼び
寸法Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427118シロS25CPT-RS383820A×15A3/4×1/2
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427127シロS25CPT-RS464525A×15A1×1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427136シロS25CPT-RS464525A×20A1×3/4
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427145シロS25CPT-RS585032A×20A1-1/4×3/4
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427154シロS25CPT-RS585032A×25A1-1/4×1
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする