スクーター ギヤオイル80W

スクーター ギヤオイル80W - speedHeart
(3件のレビュー)
SAE80W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(0.15L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428518SH-SFBG0080-15
883
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23428518
2023-04-24
用途: ギヤオイル交換
運輸・通信業

始めて使いましたが、ちょっと余るくらいの使いきりで量はよいのですが、メモリが刻んであると残量わかってもっとよい

対象商品 : 23428518
2019-03-01
用途: ギアOIL交換
レインボー観光自動車株式会社運輸・通信業

ノズル先端が細くなっていて、注入作業しやすく便利でした。ただ内容量が150mlで使用量が130mlによるため、ボトルにメモリが記載されていると便利かと思います。

対象商品 : 23428518
2016-12-11
用途: スクーターのギヤオイル交換

何の問題も無く使用できました。
先が細くて注入しやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする