ウッドグラデーション ワイドローボード

ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易 ウッドグラデーション ワイドローボード 不二貿易

材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手) 幅(cm)118 仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×390×450(脚部高さ100、取っ手高さ20) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅34×奥行32.5×高さ12cm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23464857 96305
20,125
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 4,200 / 税込 4,620
沖縄地方 1 4,900 / 税込 5,390
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする