桐製マルチカラフル5段ボックス シンクエ
段数5
幅(mm)400
奥行(mm)300
高さ(mm)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×820
仕上ラッカー塗装
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |