木製3段ボックス HF05-002(N)

木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易 木製3段ボックス HF05-002(N) 不二貿易

段数3 ナチュラル 幅(mm)400 奥行(mm)300 高さ(mm)520 材質タイル/桐材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×520 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×110 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23465365 39620
10,500
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 1 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 1 2,700 / 税込 2,970
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする