イザメシ おかし

イザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシイザメシ おかし - イザメシ
(4件のレビュー)

おやつにも、備蓄にも。持ち歩ける保存食の新提案。

用途長期保存食、行楽、アウトドアなど
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
賞味期限
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510765厚焼きたべっ子どうぶつ1個パン・お菓子類製造より5年1食(120g)当たり/エネルギー:523kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:12.2g、炭水化物:94.1g、食塩相当量:0.9g※推定値
540
539
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
50558446チョコバー1袋(8本)チョコバー製造より3年1袋(57g)当たり/エネルギー:311kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:19.0g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:0.2g※推定値
800
799
863(税込)
6日以内出荷
返品不可
23423925フルーツドロップ1個フルーツドロップ製造より5年1袋(100g)当たり/エネルギー:392kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:97.9g、食塩相当量:0g※推定値
250
249
269(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458576フルーツドロップ(50袋入)1ケース(50個)フルーツドロップ製造より5年1袋(100g)当たり/エネルギー:392kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:97.9g、食塩相当量:0g※推定値
12,500
12,390
13,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
50558455チョコバー(30袋入)1箱(8本×30袋)チョコバー製造より3年1袋(57g)当たり/エネルギー:311kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:19.0g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:0.2g※推定値
24,000
23,980
25,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
12923070厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入)1ケース(10個)-製造より5年1缶(120g)当たり/エネルギー:523kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:12.2g、炭水化物:94.1g、食塩相当量:0.9g※推定値
5,400
5,298
5,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70510765
2024-12-05
用途: 非常食
不動産業

非常食なので長期保存するので使用していませんがバラエティが増えてよかったです

対象商品 : 70510765
2024-04-15
用途: 避難バックに。
製造業

なが~い賞味期限を未開封のまま迎えられますように。その時は開封しておやつにしてこのかわいいカンを小物入れに使います。
万が一のお守りに備えようとチマチマ集めています。

対象商品 : 50558446
2023-04-19
用途: お客様へのあいさつ品として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

貰った人が もう開けて食べたのでその感想
大変おいしかった、チョコ系ではあるけど夏に溶け出してしまう構造ではなかったので車の中に置いておいても大丈夫
中で小分けになっているので2,3人がいても分けて食べれる、ひとりなら一食分だと思う量になるので夕方にこれを食べれば朝まで我慢はできるだろ
外袋が丈夫にできてるので使った後ほかの物を入れて使える
等感想を述べていきました。

2が参考にしています
対象商品 : 70510765
2022-10-07
用途: 非常用
株式会社大気社建設業・工事業

他さいとは箱買いばかりで・・・箱買いでなくバラ売りで助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする