SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ソフトレバーノズル
3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類
シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~18
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
付属品
バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479182
PN560
202
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください