SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PC レバーノズル
散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~18
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
付属品
バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479198
PN550
140
¥
1,990
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください