SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ストップバルブ
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492717
V30-13
13
1/2
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
23492726
V30-20
20
3/4
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材