SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付フレキチューブ
長さ(mm)
300
呼び
13
仕様
保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.3
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23494266
T147B-13X300-A
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください