RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 - ベンRD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 - ベン

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)

材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500785RD31N-FH151/21以下0.3~0.7
82,200
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
23500794RD31N-FH203/41以下0.3~0.7
85,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
23500803RD31N-FH2511以下0.3~0.7
94,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
52667327RD31N-FH321-1/41以下0.3~0.7
127,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667336RD31N-FH401-1/21以下0.3~0.7
129,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667345RD31N-FH5021以下0.3~0.7
152,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする