インクジェットプリンター PIXUS MG7730

インクジェットプリンター PIXUS MG7730 Canon

新インクで写真あざやか文字もくっきり「6色ハイブリッド」
「Wi-Fi」&「自動電源ON」でかんたんプリント。
印刷コストがオトクな「大容量インクタンク」対応。
スマホをタッチしてプリント「PIXUSタッチ」

質量(kg)約7.9 シリーズPIXUS 消費電力(W)(コピー時/USB接続)約15、(待機時/USB接続時)約0.9 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×370×148 ノズル【プリントヘッド/総ノズル数】計6656・【プリントヘッド/各色ノズル数】C/M/GY×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB(Wi-Fiと有線LANは同時使用不可) 最大解像度横:9600×縦:2400(dpi) プリント方式インクジェット 稼動音(dB(A))約41.5 インク滴サイズ(最小)1pl プリント必要マージン(カット紙)【フチなし/プリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・L判・2L判・KG・六切・はがき【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) 使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙】A4~A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒※4 3号/4号、はがき※3(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき)、郵便往復はがき※5、ユーザー定義サイズ(上段カセット:幅 89mm~200mm、長さ 127mm~184.99mm、下段カセット:幅 90mm~215.9mm、長さ 185mm~355.6mm) 給紙可能枚数(最大積載枚数)125枚(普通紙/下段カセット)、40枚(郵便はがき/上段カセット) 色数6 商品タイププリンター 内容量1台
注意
※動作環境:推奨環境 温度:15~30℃、湿度:10~80%RH(結露しないこと)
※フチなしプリントに対応している用紙は、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、郵便はがき(郵便往復はがきを除く)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがきです。
※また、フチなしプリント時、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。
※3、写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※4、Macは非対応です。
※5、一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。
※6 郵便はがきを除き対応ソフトが必要です。対応ソフトについては、はがき自動両面のページをご覧ください。
※7写真用紙・はがき・シール紙に対応。対応の用紙サイズは、2L判・L判・KGサイズ・はがきサイズです。
※8対応の用紙サイズは、A4・A5・B5・レターサイズ・六切・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号です。
※9 USB/Hi-Speed USBは、対応OSがプレインストールされているパソコンのみ対応です。
※10 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。
※11 ISO/JIS-SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。
※12 コピー時:ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。
※13 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク/インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジを使用して、算出しています。
※14 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。
※15 操作などに関する詳しい取扱い説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23513166 PIXUSMG7730BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513175 PIXUSMG7730WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513184 PIXUSMG7730RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513193 PIXUSMG7730GL ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする