インクジェットプリンター PIXUS MG3630

インクジェットプリンター PIXUS MG3630 Canon
(4件のレビュー)

電源AC100V(50/60Hz) 質量(kg)約5.4 シリーズPIXUS 消費電力(W)約16(コピー時/Wi-Fi接続時)、約1.4(待機時/Wi-Fi接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約449×304×152 ノズル【プリントヘッド/総ノズル数】計1792【各色ノズル数】C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 最大解像度横:4800×縦:1200 プリント方式インクジェット 稼動音(dB(A))約44.0 インク滴サイズ(最小)2pl プリント必要マージン(カット紙)【フチなし/プリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・L判・2L判・KG・六切・はがき)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) 給紙可能枚数(最大積載枚数)100枚(普通紙)、40枚(郵便はがき) 商品タイププリンター 内容量1台
注意
※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
※フチなしプリントに対応している用紙は、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、郵便はがき(郵便往復はがきを除く)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがきです。また、フチなしプリント時、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。
※写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※Macは非対応です。
※一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。
※USB/Hi-Speed USBは、対応OSがプレインストールされているパソコンのみ対応です。
※Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。
※ISO/JIS-SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。
※コピー時:ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク/インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジを使用して、算出しています。
※Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。
※操作などに関する詳しい取扱い説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23513254 PIXUSMG3630BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
23513263 PIXUSMG3630WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513272 PIXUSMG3630RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23513254
2018-03-20
用途:
事務作業
栗田金物株式会社 様 (建設業・工事業)

MG3530の後継機として使ってます。インクも変わらないので助かってます。

対象商品:
23513254
2017-11-03
用途:
以前のプリンターが2年で故障。
その他業種

以前のプリンターとインクが互換性があるのでこの機種を選んだ。価格、性能とも満足。

対象商品:
23513272
2017-08-30
用途:
プリントアウト
Studio Power House 様

コスパがいい。休止トレーがないことと、カラー独立インクでないところが残念。WiFi対応で、コードレスなところもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
23513254
2017-04-28
用途:
カラー印刷の予備用

価格を考えれば、こんなものかと納得。給紙トレーがついていない点は見落としていて、ちょっと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする