曜日別特売

RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ

RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ - サンワサプライRS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ - サンワサプライRS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ - サンワサプライRS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ - サンワサプライ

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

規格UL2464ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23757396KRS-3110FN10
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
23757378KRS-3102N2
11,800
取扱い終了
23757387KRS-3106FN6
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする